- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マキタ 鉄筋カッターのおすすめ人気ランキング
マキタ 鉄筋カッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新90件の「マキタ 鉄筋カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋 切断 工具」、「電動工具 マキタ 18V」、「電動ボルトカッター」などの商品も取り扱っております。
マキタ鉄筋カッタ
異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工3~16電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251切断時間(秒)1.5仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース質量(kg)8
1台
¥179,800税込¥197,780
6日以内出荷
DIAMONDコードレス鉄筋カッター
DIAMOND史上最高峰作。
4~13mmを切りたいならこれを使え!
史上最速 このスピードを感じろ!
高性能 ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25仕様切断本数(本)D13/455・D10/685付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトアズワン品番64-8482-86切断速度約1.7秒入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)
1台
¥199,800税込¥219,780
翌々日出荷
MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタ
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、
切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。
切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、
SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
マキタ鉄筋カッタ
異形棒鋼を能率よく切断!。パワフル710W! 切断スピード1.2秒!
切断能力(mm)鉄工3~13電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322切断時間(秒)1.2仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、スチールケース質量(kg)7.2
1台
¥169,800税込¥186,780
3日以内出荷
マキタ鉄筋カッタ
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工3~19電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号167切断時間(秒)2.5仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱質量(kg)12.8
1台
¥209,800税込¥230,780
3日以内出荷
DIAMONDツライチカッター
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。
替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス)
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。
スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。
幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。
M20までの全ネジボルトの切断も可能です。
全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。
小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
1台
¥91,980税込¥101,178
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
オグラコードレス鉄筋カッター
D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。
圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。
バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能
※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
質量(kg)5.1(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13適合バッテリーBL1860B
DIAMOND鉄筋カッター
特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。
安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)電源(V)単相100定格電流(A)11.0消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース切断時間(秒)2.5質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)トラスコ品番284-4150
1台
¥149,800税込¥164,780
当日出荷
オグラ電動油圧式鉄筋カッター
高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13電圧(V)単相100(50/60Hz)定格電流(A)7コード長さ(m)5消費電力(W)710質量(kg)7.3付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース切断時間(秒)1.2(D13切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110仕様出力荷重52kNトラスコ品番395-3149
1台
¥159,800税込¥175,780
当日出荷
HiKOKI(ハイコーキ)コードレス鉄筋カッタ
リリースバルブ機構搭載。
スリムな回転式ヘッド(360°)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~19バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5回転角度(°)(ヘッド)360作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約116本(外径19mm)質量(kg)9.4(BSL1850装着時)切断速度(mm/min)6.5
新型刃物採用でランニングコストが大幅低減!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)直流18付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860Bバッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
アーム[作業工具]電動油圧式ボルトカッター
切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13最大出力(tonf)11本体質量(kg)8.1質量(kg)14.5切断時間(秒)約4セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)トラスコ品番852-3048アズワン品番64-6546-79
1セット
¥299,800税込¥329,780
翌々日出荷
DIAMONDコードレス鉄筋カッター
鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
1台
¥199,800税込¥219,780
8日以内出荷
Mokuba(小山刃物製作所)ベンダー付鉄筋カッター
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13トラスコ品番403-0303質量(g)10700
1台
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
オグラコードレス鉄筋カッター
従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD19コードレス鉄筋カッター。
D19 (SD390) 鉄筋を約4.5秒で切断可能。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」(ボディを使用)。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
満充電後の6.0Ahバッテリで、D19 (SD390) 鉄筋を連続170回、D16 (SD345) 鉄筋を連続230回(切断可能)。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
モーター直流ブラシレス本体外形寸法(mm)387×301×132切断能力(mm2)最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf))切断速度(秒)約4.5




















![電動油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06995284-150415-02.jpg)